Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Liukuestemattopala, kahdeksankulmainen

Liukuestemattopala, kahdeksankulmainen
LIUKUESTEMATTO 8-KULMAINEN, LPAD6

Tuotenro 096380 331

EAN 4053479664859

-
Liukuestemattopala, kahdeksankulmainen

Tuotenro 096380 331

-
Määrä
P-koko:
x 6 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kuorman kiinnitykseen

Täyttää lakisääteiset kuorman kiinnitystä koskevat Saksan tieliikenneasetuksen mukaiset määräykset: § 22 StVO ja VDI 2700 et seq



Suuri liukukitkakerroin


Jopa 10 t/m² riippuen kitkapinnan 0,8 μ pintapaineesta



Paksuus vain 4,5 mm


Siksi joustava, kevyt ja tilaa säästävä eikä taitu helposti



Erittäin kestävä - kestää yliajon ja kuormituksen, helppo puhdistaa



Kompensoi pienet pinnan epätasaisuudet



Voidaan käyttää molemmin puolin



Suljettu pinta


Ei ime nesteitä, joten huurretta ei muodostu talvella käytettäessä



Kestää


useita happoja ja emäksiä sekä bensiiniä ja dieseliä

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue
  • Ajoneuvon tavaratilavarustus ja kuorman kiinnitys

  • Logistiikka, teollisuus, kauppa, sairaalat, toimisto ja koti

Tyypin kuvaus

LPAD6

Leveys

150 mm

Pituus (kokonaispituus)

150 mm

Paksuus

4,5 mm

Tuotteen paino

0,053 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot