Liukuestemattopala reunasuojalla
Liukuestemattopala reunasuojalla
LIUKUESTEMATTO REUNASUOJALLA KPAD6
Tuotenro 096380 332
EAN 4053479664842
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Suuri liukukitkakerroin
Jopa 10 t/m² kitkapinnan mukaan, pintapaine 0,8 μ
Erittäin turvallinen
Liukumattoman kuormaa vasten olevan puolen ansiosta – useiden testauslaitosten testaama ja hyväksymä
Paksuus vain 4,5 mm
Erittäin monipuolinen, kevyt, tilaa säästävä, säilyttää muotonsa
Kestävä
Kestää monia happoja, emäksiä sekä bensiiniä ja dieseliä
Minimoi rahdille aiheutuvat vahingot, suojaa sidontavöitä kuormien teräviltä reunoilta
Säästää aikaa pitkällä tähtäimellä
Voidaan kiinnittää pysyvästi kuormansidontavyöhön
Tiedot(X)
- Ajoneuvon tavaratilavarustus ja kuorman kiinnitys
- Logistiikan, teollisuuden ja kaupan alalle
Tyypin kuvaus | KPAD6 |
Leveys | 150 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 150 mm |
Paksuus | 4,5 mm |
Tuotteen paino | 0,058 kg |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!