Liukuesteteippi
Liukuesteteippi GRIP
LIUKUESTEVAROITUSTEIPPI 50MMX18M
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Suojaa liukastumiselta
- Sopii teollisuuden käyttökohteisiin
- Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön
Työturvallisuuden parantamiseen
- Pintojen merkitsemiseen ja liukastumisvaaran vähentämiseen.
- Tarttuu hyvin pinnoille
- Kestää öljyä ja vettä
- Helppo käyttää
Optimaalinen käyttölämpötila on n. +15 °C - 30 °C. Ilmoitetut tekniset tiedot saavutetaan, kun tuotteen liimauksesta on kulunut 24 tuntia +23 °C lämpötilassa.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme antamista teknisistä tiedoista tai neuvonnasta, paitsi jos nämä tekniset tiedot ja/tai neuvonta sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin.
Tiedot(X)
Soveltuu kaikille pinnoille, joilla on paljon jalankulku- ja ajoneuvoliikennettä, kuten hyötyajoneuvoihin, linja-autoihin, lastausalueille, kulkuväylille, tuotanto- ja varastotiloihin, julkisiin rakennuksiin, ramppeihin, portaisiin, tikkaisiin sekä muun muassa koneiden, rakennusajoneuvojen ja nostureiden askelmiin.
Ennen tuotteen käyttöä pintojen on oltava puhtaat ja kuivat, eikä niissä saa olla pölyä, rasvaa, öljyä tai muita epäpuhtauksia. Irrota teipistä taustakalvo ja kiinnitä teippi merkittävään tai liukastumista vastaan suojattavaan pintaan.
Materiaali | PVC -Polyvinyylikroridi |
Pituus (kokonaispituus) | 18 m |
Leveys | 50 mm |
Paksuus | 0,9 mm |
Väri | Musta |
Käsittelylämpötila vähint./enint. | 0 – 35 °C |
Säilyvyysaika tuotannosta / edellytykset | 24 Kuukautta / 10 - 30°C lämpötilassa |