Liukulaakeri TB-092
Suorat liukulaak. prons., voitelureiälliset
LIUKULAAKERI TB-092 30/34X15
Tuotenro 9501018029
EAN 4099618642784
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
TB-092 on tinapronssiseoksesta valmistettu suora rullattu pronssilaakeri. Laakereissa on liukupinnassa voitelureiät. Nämä reiät mahdollistavat voitelukalvon, joka toimii heti ensimmäisestä liikkeestä lähtien.
Tällä kylmävalssatulla pronssiseoksella on erinomaiset ominaisuudet kohteissa, joissa kuormitukset ovat suuria ja liikkeet suhteellisen hitaita. Tämä laakerimateriaali toimii erittäin hyvin likaisissa olosuhteissa. Lisävoitelu on aina tarpeen.
Nopeus/kuorma:
- Staattinen 280 N/mm²
- 0,01 m/s 100-140 N/mm²
- 2,0 m/s 40-50 N/mm²
Kitka:
- 0,06 – 0,25 μ riippuen voitelusta
- Lämpötila-alue:
- -100/+200 ºC
Materiaalin kovuus:
- ~150HB
Toleranssit:
- Laakeripesään H7 asennettu laakeri saa lopullisen toleranssin H9
- Suositeltu akselitoleranssi e7/f7
Voitelu:
- Lisävoitelu on tarpeen ja se on tehtävä akselin tai pesän rasvauran kautta
- Kaikkia normaaleja voiteluaineita voidaan käyttää
Suositeltavia ovat rasvat,joiden lisäaineena on molybdenisulfidia tai grafiittia
Tiedot(X)
![]() | |
Tyypin kuvaus | TB-092-30/34X15 |
Sisähalkaisija | 30 mm |
Ulkohalkaisija | 34 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 15 mm |
Voitelu | Manuaalinen |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -100 – 200 °C |
Materiaali | Pronssi |
Tuotteen paino | 23 g |
