Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Liukuvasara

Liukuvasara MEGAVAC
LIUKUVASARA MEGAVAC

Tuotenro 9501007162

EAN 4062856492466

-
Liukuvasara

Tuotenro 9501007162
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
Helppo ja nopea reikien korjaus: aloita poraamalla halkeamaporalla ja jatka liukuvasaralla vaurion avaamista. Näin hartsi saadaan tarkasti korjauskohtaan.

Liukuvasara MEGAVAC on helppokäyttöinen työkalu, joka tekee reiän poraamisesta ja halkeaman avaamisesta vaivatonta. Sen avulla voit nopeasti ja tehokkaasti saada hartsi takaisin korjauskohtaan työkalun, koneen tai laitteen ollessa vaurioitunut. Käyttömukavuus ja turvallisuus ovat huippuluokkaa, joten voit suorittaa työsi tehokkaasti ja luotettavasti. Liukuvasara MEGAVAC on täydellinen valinta ammattilaiselle, joka arvostaa laadukasta ja helppokäyttöistä työkalua.



  • Helppo käyttää

  • Aloita reiän poraaminen halkeamaporalla (9501 002 979) ja käytä sitten liukuvasaraa vaurion tai halkeaman avaamiseen

  • Tämä tehdään, jotta hartsi saadaan paremmin korjauskohtaan
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus (kokonaispituus)

175 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot