Liuotinpesuaine TP1000 HD
TP1000 HD 5 L
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tehokas ja monipuolinen pesuaine erityisesti vaativaan ammattikäyttöön, mm. raskaan kaluston ja maatalouskoneiden pesuun. Se poistaa tehokkaasti asfalttitahrat, rasvan ja maantiesuolan ja soveltuu niin käsinpesuun kuin painepesuun. Miedontuoksuisen pesuainetiivisteen pH on n. 10 eikä se sisällä hiilivetyliuottimia.
Annostus: kesä 1 - 5 %, talvi 5 - 10 %.
Tiedot(X)
Sisältö/tilavuus | 5 l |
Tuotepakkaus | Kanisteri |
Väri | Kellertävä |
pH-arvo | Noin 10 |
Tiheys/edellytykset | 1,065 kg/dm³ / 20 °C lämpötilassa |
AOX-vapaa | Kyllä |
Silikoni - vapaa | Kyllä |
Fosfaatti - vapaa | Kyllä |