Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Lokasuojan suoja, tekonahkaa, magneetit

Lokasuojan suoja, sisään ommellut kiinn.magneetit
LOKASUOJAPEITTO

Tuotenro 0899600

EAN 4011231843850

-
Lokasuojan suoja, tekonahkaa, magneetit

Tuotenro 0899600
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
Suojaa vaurioilta huolto- ja korjaustöiden aikana.
  • Suojan sisään ommelluilla magneettikiinnikkeillä teräskoreja varten

  • Soveltuu lähes kaikkiin ajoneuvotyyppeihin

  • Ulkopinnan materiaali: kestävää mustaa keinonahkaa

  • Sisäpinnan materiaali: pehmeää, hienohuokoista vaahtomuovia
Käyttöalue
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus (kokonaispituus)

1100 mm

Leveys

700 mm

Materiaali

Keinonahka

Väri

Musta

Tuotteen paino

440,000 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot