Lokasuojapeitto painoilla, hiekkatyynyt
Lokasuojan suoja, sisään ommellut hiekkatyynyt
LOKASUOJAPEITTO PAINOILLA
Tuotenro 0899601
EAN 4038898020394
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Teräs-, alumiini- ja muovikoreille
- Kiinnitys sisään ommelluilla hiekkatyynyillä
- Soveltuu lähes kaikkiin ajoneuvotyyppeihin
- Ulkomateriaali: kestävää mustaa keinonahkaa
- Sisämateriaali: pehmeää, hienohuokoista vaahtomuovia
Tiedot(X)
Pituus (kokonaispituus) | 1100 mm |
Leveys | 700 mm |
Materiaali | Keinonahka |
Väri | Musta |
Tuotteen paino | 1210,000 g |