Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Lokerikko/kennosto, muovia, 4.4.1, System

KENNOSTO 5-LOKEROA, ORSY

Tuotenro 5581003011

EAN 4046777403770

-
Lokerikko/kennosto, muovia, 4.4.1, System

Tuotenro 5581003011

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Muunneltava lokerikko/kennosto järjestelmälliseen säilytykseen ja helpottamaan pienten tarvikkeiden hakemista. Voidaan käyttää yhdessä muiden lajittelujärjestelmien kanssa.
Huomautus
  • Kaksi lokerikkoa/kennostoa mahtuu järjestelmäsalkkuun 8.4.1

  • Ei ole yhteensopiva läpinäkyvän kannen kanssa!
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Järjestelmän mitat

4.4.1

Leveys x syvyys x korkeus (ulkomitta)

335 x 231,25 x 54 mm

Lokeroiden määrä

5 KPL

Lokeron leveys x syvyys x korkeus

55 x 210 x 52 mm

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Välijakaja Muoviseen kennostoon/lokerikkoon

JAKAJA KENNOSTOON 5581003010

Muovisten järjestelmälokerikkojen/-kennostojen yksilölliseen jaotteluun. Järjestelmälliseen säilytykseen ja helpottamaan pienten tarvikkeiden hakemista
x 4 kpl
Välijakaja Muoviseen kennostoon/lokerikkoon

JAKAJA KENNOSTOON 5581003011

Muovisten järjestelmälokerikkojen/-kennostojen yksilölliseen jaotteluun. Järjestelmälliseen säilytykseen ja helpottamaan pienten tarvikkeiden hakemista
x 5 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot