Lokerohyllyn säilytyslaatikko
Säilytyslaatikko
LOKEROHYLLYN LAATIKKO SIN 4
Tuotenro 0962211042
EAN 4047376184466
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kestää yleisimpiä rasvoja ja öljyjä
- Kestää -20...+90 °C:n lämpötiloja
- Iskunkestävä ja murtumaton
Tiedot(X)
![]() | |
Koko | 4 |
Väri | Sininen |
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 161 mm |
Leveys (B2) | 105 mm |
Korkeus (H2) | 75 mm |
Sisäleveys (B1) | 89 mm |
Korkeus (lattiasta pinoamisreunaan) | 63 mm |
Pituus (sisäalusta) (L3) | 137 mm |
Materiaali | PP - polypropeeni |