Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Longlife-H 12m² suodatin Miniflex

Longlife suodatin H 12M Miniflex imuriin
MINIFLEX LONGLIFE-H 12M SUODATIN

Tuotenro 09845957

EAN 4053479410111

-
Longlife-H 12m² suodatin Miniflex

Tuotenro 09845957
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
Kertakäyttöinen pääsuodatin Miniflex-imuriin. Suodattaa tehokkaasti hitsaussavupartikkelit. Laajan pinta-alan ansiosta suodattimella on pitkä käyttöikä.

Longlife-H 12M suodatinpatruuna on suunniteltu toimimaan pääsuodattimena Miniflex-hitsaussavunpoistojärjestelmissä, keräten hitsaussavupartikkelit tehokkaasti suodatinpatruunan sisäpuolelle. Se on valmistettu kestävistä selluloosakuiduista ja muotoiltu sylinterin muotoiseksi, tarjoten luotettavan suodatuksen hitsaushuurujen, savukaasujen ja pölyn poistamiseen. Tämän suodatinpatruunan suodatinluokka M ja pinta-ala 12 m² varmistavat tehokkaan hitsaussavun poiston.



  • Kertakäyttöinen pääsuodatin Miniflex-hitsaussavunpoistojärjestelmiin

  • Sylinterinmuotoinrn suodatinpatruuna on rakennettu selluloosakuiduista

  • Hitsaussavupartikkelit kerääntyvät suodatinpatruunan sisäpuolelle - kun se on kyllästynyt, se on vaihdettava


Ominaisuudet:


  • Suodatinluokka M standardin DIN EN 60335-2-69 mukaan

  • Materiaali: selluloosakuidut + pahvi + alumiini

  • Suodattimen pinta-ala: 12 m²
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot