Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Lubesnake®-voitelurasva

Rasva hyötyajoneuvojen vetopöydille Lubesnake
VETOPÖYTÄRASVA LUBESNAKE 330 G

Tuotenro 0893870210

EAN 4065746407724

-
Lubesnake®-voitelurasva

Tuotenro 0893870210

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Erikoisvoitelurasva vetopöydille
  • Lubesnake® on erikoisrasva vetopöydän puhtaaseen ja helppoon voiteluun.

  • Se suojaa vetopöytää ja vähentää sen kulumista ja parantaa samalla turvallisuutta.

  • Kuorma-auto-onnettomuudet johtuvat usein vetopöydän/-kytkimen puutteellisesta voitelusta, joten on suositeltavaa voidella vetopöytä/-kytkin noin 5 000 kilometrin välein.


Puhdas, yksinkertainen ja aikaa säästävä voitelumenetelmä


  • Muita työkaluja, kuten harjaa tai rasvapuristinta, ei tarvita. Lisäksi sinun ei tarvitse huolehtia rasvaisista tai haisevista astioista eikä likaisista käsineistä tai vaatteista.

  • Ajansäästö 10-12 minuuttia / voitelu


Ylivoitelun riskiä ei ole

Huomautus

Voitelurasvan pitkäikäinen kuori on biohajoava ja siten ympäristöystävällinen.

Käyttöalue

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme antamista teknisistä tiedoista tai neuvonnasta, paitsi jos nämä tekniset tiedot ja/tai neuvonta sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.

Käyttöalue

Käytetään vetopöydän voiteluun

Ohjeet

Yhtä voitelukertaa varten tarvitaan yksi Lubesnake


  • Avaa pakkaus ja aseta Lubesnake vetopöydän voitelu-uraan.

  • Kiinnitä perävaunu. Aja vetoauto mahdollisimman lähelle perävaunun vetotappia ennen vetoauton nostamista, jotta Lubesnake ei pääse liikkumaan.

Sisällön paino

330 g

Halkaisija

15 mm

Saippuapohja

Epäorgaaninen

Käyttölämpötila vähint./enint.

-20 – 200 °C

Väri

Musta

Raakaöljyn viskositeetti, kinemaattinen / edellytykset

2000 mm²/s / 40 °C lämpötilassa

VKA-hitsautumisvoima

5400 N

Säilyvyysaika tuotannosta

120 Kuukautta

Perusöljy

Mineraaliöljy

Käyttäytyminen veden kanssa / edellytykset

Hylkii vettä, ei sekoitu / ASTM 1264 mukaisesti, veteen huuntoutuminen < 1 %

Voitelujärjestelmä

Rasva

Haju/tuoksu

Hiilivety

Tiheys/ominaispaino

1 g/ml

Tiheys, edellytykset

15 °C lämpötilassa

Perusöljyn viskositeetin edellytykset

40 °C lämpötilassa

Käyttölämpötila vähint.

-20 °C

Käyttölämpötila enint.

200 °C

Korroosionkestävyys, edellytykset

Varastointi sisätiloissa

VKA-hitsautumisvoima edellytykset

DIN 51350-4 -standardin mukaisesti, VKA-testi

Silikoni - vapaa

Kyllä

Happo-vapaa

Ei

Raskasmetalli - vapaa

Kyllä

Sisältää klooria

Ei

Kestävyys

Vesi

Pituus (kokonaispituus)

140 cm

Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Turvaveitsi Martor Secumax 150 150001.12

TURVAVEITSI MARTOR SECUMAX 150

Turvaveitsi piilotetulla terällä. Leikkaamiseen, kaavintaan ja vuolemiseen.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Sopivat käsineet:
 
Tuote
Kuvaus
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 3
Täyspinnoitetut vinyylisuojakäsineet puuvillajerseyvuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 6
Kemikaalisuojakäsine, kloropreeni (neopreeni)
Kemikaalisuojakäsine, kloropreeni (neopreeni)
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 2
Kestävä malli
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 3
Vedenpitävä, elintarvikekäyttöön soveltuva kertakäyttökäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 3
Ainutlaatuisen näppyläkuvioinnin ansiosta erinomainen otepito.
Kertakäyttöinen nitriilikäsine Grip Comfort
Kertakäyttöinen nitriilikäsine Grip Comfort
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 4
Erittäin kestävät kertakäyttökäsineet, jossa on erinomainen otepito erityisen näppyläpinnan ansiosta ja sisäpuolen puuvillavuori takaa maksimaalisen käyttömukavuuden
Kertakäyttökäsine, nitriili, erittäin vahva, tyyppi A
Kertakäyttökäsine, nitriili, erittäin vahva, tyyppi A
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 5
Kestävät ja vahvat kertakäyttökäsineet, jotka antavat erinomaisen suojan kemikaaleja vastaan
Läpäisevyys kuvaa sitä, miten kemikaali kulkee suojakäsinemateriaalin läpi molekyylitasolla. Läpäisyaika on se aika, joka kuluu kemikaalin ensikosketuksesta siihen, kun se on läpäissyt käsinemateriaalin.
Mitattu läpäisyaika
Läpäisevyystaso
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Tärkeää tietoa:

Tieto perustuu kokemukseen ja laboratorio-olosuhteisiin, ja se on vain ohjeellinen. Käsineen todellinen soveltuvuus määräytyy sen yksilöllisten käyttöolosuhteiden mukaan, ja se on vahvistettava sopivalla testillä käyttöolosuhteissa. Koska erilaisia materiaaleja ja kemikaaleja on paljon, soveltumattomuuden tai käyttöongelmien mahdollisuutta ei voi poissulkea yksittäistapauksissa. Ohjeistamme sinua mielellämme ihanteellisista ratkaisuista.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot