Lubricating grease AGRI MULTI EP2
Lubricating grease AGRI MULTI EP2
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Datablad(X)
Innehållets vikt | 400 g |
Tvålbas | Litium/kalcium |
Smörjmedelskod | KP2N-20 |
Min./max. temperaturområde, villkor | -20 till 140 °C |
Färg | Röd |
Basoljans viskositet, kinematisk/villkor | 500 mm²/s / vid 40 °C |
Min./max. bearbetad inträngning /villkor | 265 x 0,1 mm-295 x 0,1 mm / i enlighet med ASTM D 217 |
Korrosionsskyddsperiod/kategori | Korrosionskategori 0 |
VKA-svetsbelastning | 3150 N |
Hyll-livstid från produktionen | 60 Month |
Oljebas | Syntet |
Smörjningssystem | Fett |
Lukt/doft | Produkttypisk |
Densitet | 1 kg/l |
Densitetsförhållanden | vid 20 °C |
Villkor för oljebasens viskositet | vid 40 °C |
Min. temperaturvillkor | -20 °C |
Min./max. temperaturförhållanden | 140 °C |
Max. kortsiktig temperaturbeständighet | 140 °C |
Bearbetade penetreringsförhållanden | i enlighet med ASTM D 217 |
Korrosionsskydd, periodvillkor | beror på tillämpningen |
Harts-fri | Ja |
Silikonfri | Ja |
Syra-fri | Ja |
Fri från tungmetaller | Ja |
Klorgas | Nr |
Beständighet mot | Saltvatten |