Lukija, diagnostiikkaliitäntä LOOQER
Diagnostiikkaliitäntä LOOQER international
LOOQER 2
Tuotenro W072003005
EAN 4099618794292
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Langaton diagnostiikkaliitäntä Wi-Fi- ja Bluetooth-teknologialla sekä integroidulla LED-rengas-kohdevalolla.
- Koukkupidike ja imukuppi takaavat ergonomisen työskentelyn.
- Tallennin mahdollistaa tietojen tallentamisen langattomasti - ilman kaapelia.
Ominaisuudet uusinta teknologiaa
- CAN FD
- DoIP
- Pass Thru
- Wi-Fi- ja Bluetooth-teknologiaa
Markkinoiden pienin diagnostiikkaliitäntä, jossa on laaja valikoima toimintoja ja uusinta teknologiaa
- Pieni, kätevä, kevyt, kestävä, sopii korjaamoille
- Käytä tarpeen mukaan, joko pienenä donglena tai kytke kaapelilla (sisältyy toimitukseen).
Tallennin
- Yhdistä, käynnistä koeajo.
- Tallenna mobiilidataa.
- Arvioi myöhemmin.
Toimitussisältö:
- Lukija, LOOQER-diagnostiikkaliitäntä
- Järjestelmäsalkku, kovaa muovia
- Irrotettava jatkojohto valolla
- Koukkupidike ja imukuppi
- USB-muistitikku
- USB-C-kaapeli
- Pikakäyttöopas
- Ajoneuvon vianmääritys uudella LOOQER-diagnostiikkaliitännällä on mahdollista vain käyttämällä sitä yhdessä yhden (yksi kolmesta) valitun LOOQIT-ohjelmistolisenssin kanssa.
- CAN-FD nopeaan CAN-väylätiedonsiirtoon tulevaisuuden ajoneuvotegnologiassa
- DoIP – Diagnostics over Internet Protocol (ISO 13400-2) uusimman ajoneuvotekniikan lukemiseen
- Pass Thru J2534 yhteensopiva VCI-laitteisto käytettettäväksi OE-diagnostiikkaohjelmiston kanssa
Valittavat lisenssit tuotenumeroilla
- W015300308
- W015300007
- W015300309
Toimitusmyynti
Tiedot(X)
Ajoneuvodiagnostiikka moottoriajoneuvoille
Paino | 132 g |
Leveys | 51 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 127 mm |
Korkeus | 28 mm |
Kaapelin/johdon pituus | 1600 mm |
Nimellisjännite vähint./enint. | 6 / 36 V |