Lukituskiinnike palkkipitimelle
Lukituskiinnike palkkipitimelle
VARIFIX, LUKITUSKIIN, PALKKIPITIMEEN VDS
Tuotenro 0862200010
EAN 4024835865418
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Cradle to Cradle® -sertifioitu
- Rakennuksen päivittämiseen vaarattomilla materiaaleilla
- Useita käyttökohteita ympäristöystävällisessä rakentamisessa ja rakennusten sertifioinneissa LEED®-, BREEAM®- ja DGNB-vaatimusten mukaisesti
Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.
Huomio! Kokoa M16 voidaan toimittaa pyynnöstä.
Tiedot(X)
![]() | |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 350 mm |
Leveys (B) | 25 mm |
Paksuus (t) | 3,0 mm |
Reiän halkaisija (RL1) | 10,5 mm |
Reiän 2 halkaisija (RL2) | 12,5 mm |
Etäisyys 1 (A1) | 14,5 mm |
Etäisyys 2 (A2) | 19 mm |
Tuotteen paino | 200,000 g |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Materiaali | Teräslevy, 1.0226 |
Vastuullisuus, kestävä kehitys | Resursseja säästävä, Vähäpäästöinen / vähän saastuttava |