Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Lukituskilpi, Älä kytke työ käynnissä

Kieltokilpi, älä kytke
LUKITUSKILPI ÄLÄ KYTKE TYÖ KÄYN 80X130MM

Tuotenro 0978939051

EAN 4053479980256

-
Lukituskilpi, Älä kytke työ käynnissä

Tuotenro 0978939051
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
Kestävästä pahvista valmistetun "Älä kytke" -kieltokilven värit varmistavat, että kilpi tulee hyvin huomatuksi.

"Älä kytke" -kieltokilpi on valmistettu kestävästä pahvista ja siinä on kiinnitysreiät helpottamaan asennusta. Kilven väri (valko-musta-punainen) tuo viestin selkeästi esille ja helpottaa sen huomaamista.



  • Koko 80 x 130 mm

  • Valkoinen / punainen / musta

  • Kiinnitysreiät

  • Pahvia, paksuus 0,5 mm
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus (kokonaispituus)

80 mm

Leveys

130 mm

Paksuus

0,5 mm

Materiaali

Pahvi

Väri

Valkoinen (pohjamateriaali), Punainen

Kirjainväri

Musta

Tuotteen paino

4,1 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot