Lukituskilpi, Ei saa käyttää
Kieltokilpi, ei saa käyttää
LUKITUSKILPI EI SAA KÄYTTÄÄ 80X130MM
Tuotenro 0978939052
EAN 4053479980263
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Lukituskilpi on käytännöllinen ja kestävä tuote, jonka koko on 80x130mm. Kiinnitysreiät helpottavat asennusta ja varmistavat, että kilpi pysyy paikallaan. Valmistettu laadukkaasta pahvista, se on kestävä ja luotettava apu varoittamaan vahinkokäynnistyksestä. Sen kompakti koko takaa helpon sijoittamisen ja selkeän näkyvyyden. Turvallinen ja käyttäjäystävällinen, lukituskilpi on välttämätön lisä turvalukitusvalikoimaan.
- Koko 80x130mm
- kiinnitysreiät
- Materiaali: pahvi
Tiedot(X)
Pituus (kokonaispituus) | 80 mm |
Leveys | 130 mm |
Paksuus | 0,5 mm |
Materiaali | Kartonki/pahvi |
Väri | Valkoinen (pohjamateriaali) |
Kirjainväri | Punainen |
Tuotteen paino | 4,1 g |