Schnorr-laatta S Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu)
Sinkitty jousiteräs, tyyppi S
SCHNORR-LAATTA S12/13
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Laatan joustava rakenne varmistaa optimaalisen kitkaan ja muotoon perustuvan lukituksen viiston rihlauksen/hammastuksen avulla
Se on järkevä valinta monissa eri tapauksissa – pääasiassa käytettäessä lyhyitä ruuveja ja kuormituksen kohdistuessa kohtisuorasti ruuvin akseliin nähden. Lukitusaluslevyt estävät liitännän löystymistä lisäämällä esikiristysvoimaa.
Tiedot(X)
Soveltuu ruuvikierteelle | M12 |
Sisähalkaisija (d1) | 13 mm |
Ulkohalkaisija (d2) | 18 mm |
Korkeus (h1) | 1,7 mm |
Paksuus (s1) | 1 mm |
Materiaali | Jousiteräs |
Pinnoite | Sinkitty |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Muoto/malli | S |