Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty
Sinkitty jousiteräs, tyyppi VS
LUKITUSLAATTA VS MZN M16X24X1,9
Tuotenro 04939016
EAN 4038898376095
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Laatan joustava rakenne varmistaa optimaalisen kitkaan ja muotoon perustuvan lukituksen viiston rihlauksen/hammastuksen avulla
Se on järkevä valinta monissa eri tapauksissa – pääasiassa käytettäessä lyhyitä ruuveja ja kuormituksen kohdistuessa kohtisuorasti ruuvin akseliin nähden. Lukitusaluslevyt estävät liitännän löystymistä lisäämällä esikiristysvoimaa. Vaikeisiin oloihin, kuten kovemmille pinnoille, urarei’ille, lujuusluokan 10.9 ruuveille jne., suositellaan vahvistettua VS-mallia.
Tiedot(X)
![]() | |
Soveltuu ruuvikierteelle | M16 |
Soveltuu kierteelle (britt.) | 5/8 tuumaa |
Sisähalkaisija (d1) | 17 mm |
Ulkohalkaisija (d2) | 24 mm |
Korkeus (h1) | 2,6 mm |
Paksuus (s1) | 1,9 mm |
Materiaali | Jousiteräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Muoto/malli | VS |