Lukituslaatta VS Jousiteräs, sinkkihiutalepinnoite, hopea (ZFSH)
Jousiteräs, sinkkihiutale, hopea, tyyppi VS
LUKITUSLAATTA VS ZFSH M24X36,0X2,4
Tuotenro 464830024
EAN 4059608761246
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Laatan joustava rakenne
Laatan joustava rakenne varmistaa optimaalisen kitkaan ja muotoon perustuvan lukituksen viiston rihlauksen/hammastuksen avulla
Pääasiassa käytettäessä lyhyitä ruuveja ja kuormituksen kohdistuessa kohtisuorasti ruuvin akseliin nähden on usein suositeltavaa varmistaa liitos löystymisen estämiseksi lukkoaluslevyillä esijännitysvoiman lisäksi. Lukitusaluslevyt estävät liitännän löystymistä lisäämällä esikiristysvoimaa. Vaikeammaille ososuhteille, kuten kovemmille pinnoille, urarei’ille, lujuusluokan 10.9 ruuveille jne., suositellaan vahvistettua VS-mallia.
Tiedot(X)
![]() | |
Soveltuu ruuvikierteelle | M24 |
Sisähalkaisija (d1) | 25,6 mm |
Ulkohalkaisija (d2) | 36 mm |
Korkeus (h1) | 3,4 mm |
Paksuus (s1) | 2,4 mm |
Materiaali | Jousiteräs |
Pinta/pinnoite | Sinkkihiutale, hopea |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Korroosionkestävyys | 720 h |
Muoto/malli | VS |
Lukitustyyppi/-toiminto | Kiinnitarrautuva, lukitseva pintarakenne |