Lukituslevy
DIN 5406, pinnoittamaton teräs
LUKITUSLEVY MB20
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Soveltuu akselimutterille | KM20 |
Nimellishalkaisija (d1) | 100 mm |
Renkaan sisähalkaisija (d2) | 96,5 mm |
Ulkohalkaisija (d3) | 142 mm |
Lenkin/renkaan ulkohalkaisija (d4) | 120 mm |
Turvalevyjen ulkoleveys (b1) | 10 mm |
Turvalevyjen sisäleveys (b2) | 12 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinnoite | Pinnoittamaton |
Muoto/malli | MB |
DIN | 5406 |