Lukituslevy, NF E 25511
NF E 25511, teräs, paksukalvopassivointi
LUKITUSLEVY NFE25511 12X27
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Alapinnalta puuttuvan hammastuksen vuoksi NF E 25511 sopii kontaktilaataksi vain rajoitetusti, koska pohjamateriaaliin ei synny kontaktia etenkään maalatuilla pinnoilla
Tiedot(X)
Soveltuu ruuvikierteelle | M12 |
Sisähalkaisija (d1) | 12.4 mm |
Ulkohalkaisija (d2) | 27 mm |
Korkeus (h1) | 2.6 mm |
Paksuus (s1) | 1.8 mm |
Standardit | NFE 25511 |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty, paksukalvopassivointi |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |