Lukituslevy, ulkolehti DIN 432, sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K)
DIN 432, sinkitty
Tuotenro 043300 6
EAN 4045727223970
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Soveltuu ruuvikierteelle | M6 |
Nimellishalkaisija (d1) | 6,4 mm |
Ulkohalkaisija (d2) | 19 mm |
Korkeus (h1) | 3 mm |
Paksuus (s) | 0,75 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Malli | 1 lehdellä/ulokkeella (ulkokehälukitus) |
Standardit | DIN 432 |