Lukituslevypari Nord-Lock, leveä malli (NLspss)
Haponk. teräs A4, leveä malli, NLspss Nord-Lock
NORD-LOCK LUKITUSLEVYPARI A4 M5X10,8
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Yleistä:
Alkuperäiset Nord-Lockin kiilalukittuvat aluslevyt suojaavat ruuviliitoksia, jotka altistuvat voimakkaalle tärinälle ja dynaamiselle kuormitukselle.
Toiminta:
Kahden lukituslevyn kiilamaiset pinnat limittyvät toisiinsa ja takaavat erittäin pitävän lukituksen. Ruuviliitos lukittuu kitkan sijaan esijännityksellä.
Hyödyt:
- Nopea ja helppo asennus/poisto vakiotyökaluilla
- Varma lukitus myös voitelun jälkeen
- Hyvä korroosionkestävyys
- Luotettava kiinnitys - jopa ruuviliitoksissa, joissa on lyhyet kiinnityspituudet
- Uudelleenkäytettävä (riippuu käyttöympäristöstä)
- CE-merkintä
- Lasermerkintä täydellisen jäljitettävyyden varmistamiseksi
- Suunniteltu enintään lujuusluokan 12.9 (teräs) ja A4-80 (haponkestävä teräs) ruuveille
Sertifikaatit ja hyväksynnät:
- DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik, Saksan rakennustekniikan instituutti)
- DNV GL (Det Norske Veritas Germanischer Lloyd)
- EBA (Eisenbahn-Bundesamt - Saksan rautatieviranomainen)
- TÜV (Technischer Überwachungs-Verein, Saksan teknisen tarkastuksen yhdistys)
- LR (Lloyd's Register)
Huomautus:
Katso suositellut kiristysmomentit valmistajan teknisistä tiedoista.
Pintakarkaistusta ruostumattomasta teräksestä (1.4404) valmistetut hammastetut lukituslevyt eivät sovellu käytettäväksi syövyttävissä ympäristöissä. Näihin ympäristöihin suosittelemme ruostumattomasta teräksestä 254 SMO (1.4547) valmistettujen hammastettujen lukituslevyjen käyttöä. 254 SMO (1.4547) -materiaalille on ominaista korkea korroosion-, hapon- ja lämmönkestävyys, minkä vuoksi se soveltuu monenlaisiin käyttökohteisiin erittäin syövyttävissä ympäristöissä.
Tiedot(X)
Ajoneuvojen valmistus, koneenrakennus, paineilma- ja sähkötyökalujen valmistajat, kaivostoiminta, maatalouskoneiden valmistus, sekoitusjärjestelmien valmistajat, kuljetus- ja kuljetinjärjestelmät.
Sisähalkaisija (d1) | 5.4 mm |
Soveltuu ruuvikierteelle | M5 |
Ulkohalkaisija (d2) | 10.8 mm |
Paksuus (h1) | 2.2 mm |
Materiaali | Haponkestävä teräs A4 |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Malli | Leveä |
Lukitustyyppi/-toiminto | Lukitusosa |