Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Lukituslevypari W.TEC, kapea malli

A4 haponkestävä teräs, kapea malli, W.TEC

Tuotenro 0404701014

EAN 4038898021704

-
Lukituslevypari W.TEC, kapea malli

Tuotenro 0404701014

-
Määrä
P-koko:
x 100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Hammastettu lukitusaluslevy - suojaa tehokkaasti poikittaiskuormitettuja, tärinälle altistuvia ja täriseviä ruuviliitoksia löystymiseltä

Yleistä:


DIN 25201 -standardin mukainen lukitusaluslevy, joka estää ruuviliitosten löystymisen, kun niihin kohdistuu poikittaiskuormitusta, tärinää tai ne altistuvat tärinälle.



Toiminta:


Kiilamaisesti yhdistyvät kaksi hammastettua lukitusaluslevyä takaavat erittäin pitävän lukituksen. Esijännitys pitää ruuviliitoksen lukittuna kitkan sijaan.



Edut:


  • Helppo koota ja purkaa (hammastetut lukitusaluslevyt on valmiiksi liimattu pareiksi)

  • Lukittuminen ruuvien kanssa on testattu (lukituselementit estävät ruuvin avautumisen) sekä suurella että pienellä esikiristyksellä

  • Sopii erityisen hyvin dynaamiseen kuormitukseen – jopa voiteluaineiden kanssa

  • Voidaan käyttää uudelleen useita kertoja laadun kärsimättä

  • Ei vahingoita pintoja

  • Saatavilla ruostumattomasta teräksestä tai tavallisesta teräksestä valmistettuna (muista materiaaleista valmistettuna saatavilla pyynnöstä)

  • Saatavilla kapealla ja leveällä kosketuspinnalla
Huomautus

Ruuvi–mutteri-liitoksissa hammaslukituslevyparia on käytettävä sekä ruuvin kannan alla että mutterin alla. Kiristysmomentteja koskevat suositukset on annettu DIN-/ISO-luettelon teknisissä tiedoissa.


Pintakarkaistusta haponkestävästä teräksestä (1.4404) valmistetut kiilalukittavat aluslevyt eivät sovellu käytettäväksi syövyttävissä ympäristöissä. Näihin käyttökohteisiin suosittelemme haponkestävästä 254SMO-teräksestä (1.4547) valmistettuja kiilalukittavia aluslevyjä.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Ajoneuvojen valmistus, koneenrakennus, paineilma- ja sähkötyökalujen valmistajat, kaivostoiminta, maatalouskoneiden valmistus, sekoituslaitteiden valmistajat, kuljetus- ja siirto-/kuljetinlaitteet

Sisähalkaisija (d1)

15,2 mm

Soveltuu ruuvikierteelle

M14

Soveltuu kierteelle (britt.)

9/16 tuumaa

Ulkohalkaisija (d2)

23 mm

Paksuus (h1)

3,6 mm

Materiaali

Haponkestävä teräs A4

Vickers-kovuus, HV

520 HV

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Malli

Kapea/ohut

Lukitustyyppi/-toiminto

Lukitusosa

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot