Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli
WÜRTH LOCK LUKITUSLEVYPARI M4 DT
Tuotenro 0401780004
EAN 4045989779369
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Yleistä:
Standardin DIN 25201 mukainen lukitusaluslevy, joka ehkäisee ruuviliitosten löystymisen silloin kun näihin kohdistuu poikittaiskuormitusta, tärinää tai ne altistuvat tärinälle.
Korroosionkestävyys:
600 tuntia perusmetallin korroosiota standardin DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) mukaan - vertaa: 96 tuntia, keltapassivoitu (A2C)
Toiminta:
Kiilamaisesti yhdistyvät kaksi hammastettua lukitusaluslevyä takaavat erittäin pitävän lukituksen. Esijännitys pitää ruuviliitoksen lukittuna kitkan sijaan.
Hyödyt:
- Helppo koota ja purkaa (hammastetut lukitusaluslevyt on valmiiksi liimattu pareiksi)
- Lukittuminen ruuvien kanssa on testattu (lukituselementit estävät ruuvin avautumisen) sekä korkealla että alhaisella esikiristyksellä
- Sopii erityisen hyvin dynaamiseen kuormitukseen - jopa voiteluaineiden kanssa
- Voidaan käyttää uudelleen useita kertoja laadun kärsimättä
- Ei vahingoita pintoja
- Voidaan käyttää myös yhdessä vahvojen lujuusluokkien ruuvien 8.8, 10.9 ja 12.9 sekä niitä vastaavien muttereiden kanssa
- Saatavilla ruostumattomasta teräksestä tai tavallisesta teräksestä valmistettuna (muista materiaaleista valmistettuna saatavilla pyynnöstä)
- Saatavilla kapealla ja leveällä kosketuspinnalla
Kiristysmomentteja koskevat suositukset on annettu DIN-/ISO-luettelon teknisissä tiedoissa.
Eurooppalainen tekninen arviointi (ETA 20/0075) koskee ainoastaan seuraavia kokoja: M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M20, M22, M24, M27, M30, M33, M36, M39.
Tiedot(X)
Ajoneuvojen valmistus, koneenrakennus, paineilma- ja sähkötyökalujen valmistajat, kaivostoiminta, maatalouskoneiden valmistus, sekoituslaitteiden valmistajat, kuljetus- ja siirto-/kuljetinlaitteet.
![]() | |
Sisähalkaisija (d1) | 4,4 mm |
Soveltuu ruuvikierteelle | M4 |
Soveltuu kierteelle (tuumat) | #8 |
Ulkohalkaisija (d2) | 7,6 mm |
Paksuus (h1) | 1,7 mm |
Materiaali | Teräs |
Vickers-kovuus, HV | 485 HV |
Pinta, pinnoite | Sinkkihiutale, hopea |
Korroosionkestävyys | 600 h |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Malli, rakenne | Kapea/ohut |
Lukitustyyppi/-toiminto | Lukitusosa |