Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli

Teräs, Delta Protekt, kapea malli W.TEC
WÜRTH LOCK LUKITUSLEVYPARI M5 DT

Tuotenro 0401780005

EAN 4045989779345

-
Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli

Tuotenro 0401780005

-
Määrä
P-koko:
x 200 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Hammastettu lukitusaluslevy - suojaa tehokkaasti poikittaiskuormitettuja, tärinälle altistuvia ja täriseviä ruuviliitoksia löystymiseltä

Yleistä:


DIN 25201 -standardin mukainen lukitusaluslevy, joka estää ruuviliitosten löystymisen, kun niihin kohdistuu poikittaiskuormitusta, tärinää tai ne altistuvat tärinälle.



Korroosionkestävyys:


600 tuntia perusmetallin korroosiota standardin DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) mukaan - vertaa: 96 tuntia, sinkitty, keltapassivoitu (A2C)



Toiminta:


Kiilamaisesti yhdistyvät kaksi hammastettua lukitusaluslevyä takaavat erittäin pitävän lukituksen. Esijännitys pitää ruuviliitoksen lukittuna kitkan sijaan.



Edut:


  • Helppo koota ja purkaa (hammastetut lukitusaluslevyt on valmiiksi liimattu pareiksi)

  • Testattu järjestelmä ruuvin lukitsemiseen (lukituselementit estävät ruuvin avautumisen) sekä korkealla että alhaisella esikiristyksellä

  • Sopii erityisen hyvin dynaamiseen kuormitukseen - jopa voiteluaineiden kanssa

  • Voidaan käyttää uudelleen useita kertoja laadun kärsimättä

  • Ei vahingoita pintoja

  • Voidaan käyttää myös yhdessä vahvojen lujuusluokkien ruuvien 8.8, 10.9 ja 12.9 sekä niitä vastaavien muttereiden kanssa

  • Saatavilla ruostumattomasta teräksestä tai tavallisesta teräksestä valmistettuna (muista materiaaleista valmistettuna saatavilla pyynnöstä)

  • Saatavilla kapealla ja leveällä kosketuspinnalla
Huomautus

Kiristysmomentteja koskevat suositukset on annettu DIN-/ISO-luettelon teknisissä tiedoissa.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Ajoneuvojen valmistus, koneenrakennus, paineilma- ja sähkötyökalujen valmistajat, kaivostoiminta, maatalouskoneiden valmistus, sekoituslaitteiden valmistajat, kuljetus- ja siirto-/kuljetinlaitteet

Sisähalkaisija (d1)

5,4 mm

Soveltuu ruuvikierteelle

M5

Soveltuu kierteelle (britt.)

#10

Ulkohalkaisija (d2)

9 mm

Paksuus (h1)

1,7 mm

Materiaali

Teräs

Vickers-kovuus, HV

485 HV

Pinta/pinnoite

Sinkkihiutale, hopea

Korroosionkestävyys

600 h

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Malli

Kapea/ohut

Lukitustyyppi/-toiminto

Lukitusosa

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot