Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli
Teräs, Delta Protekt, kapea malli W.TEC
WÜRTH LOCK LUKITUSLEVYPARI M12 DT
Tuotenro 0401780012
EAN 4045989779390
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Yleistä:
DIN 25201 -standardin mukainen lukitusaluslevy, joka estää ruuviliitosten löystymisen, kun niihin kohdistuu poikittaiskuormitusta, tärinää tai ne altistuvat tärinälle.
Korroosionkestävyys:
600 tuntia perusmetallin korroosiota standardin DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) mukaan - vertaa: 96 tuntia, sinkitty, keltapassivoitu (A2C)
Toiminta:
Kiilamaisesti yhdistyvät kaksi hammastettua lukitusaluslevyä takaavat erittäin pitävän lukituksen. Esijännitys pitää ruuviliitoksen lukittuna kitkan sijaan.
Edut:
- Helppo koota ja purkaa (hammastetut lukitusaluslevyt on valmiiksi liimattu pareiksi)
- Testattu järjestelmä ruuvin lukitsemiseen (lukituselementit estävät ruuvin avautumisen) sekä korkealla että alhaisella esikiristyksellä
- Sopii erityisen hyvin dynaamiseen kuormitukseen - jopa voiteluaineiden kanssa
- Voidaan käyttää uudelleen useita kertoja laadun kärsimättä
- Ei vahingoita pintoja
- Voidaan käyttää myös yhdessä vahvojen lujuusluokkien ruuvien 8.8, 10.9 ja 12.9 sekä niitä vastaavien muttereiden kanssa
- Saatavilla ruostumattomasta teräksestä tai tavallisesta teräksestä valmistettuna (muista materiaaleista valmistettuna saatavilla pyynnöstä)
- Saatavilla kapealla ja leveällä kosketuspinnalla
Kiristysmomentteja koskevat suositukset on annettu DIN-/ISO-luettelon teknisissä tiedoissa.
Tiedot(X)
Ajoneuvojen valmistus, koneenrakennus, paineilma- ja sähkötyökalujen valmistajat, kaivostoiminta, maatalouskoneiden valmistus, sekoituslaitteiden valmistajat, kuljetus- ja siirto-/kuljetinlaitteet
![]() | |
Sisähalkaisija (d1) | 13 mm |
Soveltuu ruuvikierteelle | M12 |
Ulkohalkaisija (d2) | 19,5 mm |
Paksuus (h1) | 2,7 mm |
Materiaali | Teräs |
Vickers-kovuus, HV | 485 HV |
Pinta/pinnoite | Sinkkihiutale, hopea |
Korroosionkestävyys | 600 h |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Malli | Kapea/ohut |
Lukitustyyppi/-toiminto | Lukitusosa |