Kuusioruuvi, täyskierre DIN 933, haponkestävä teräs A4-80, pinnoittamaton
DIN 933 haponkestävä teräs A4 80, pinnoittamaton
KUUSIORUUVI DIN 933 A4/80 M10X25
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
DIN 933 on korvattu ISO 4017:llä. Joitakin yhtäläisyyksiä on (nimellismittoja on laajennettu | leukojen väliä muutettu M10:lle, M12:lle, M14:lle ja M22:lle).
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M10 |
Pituus (l1) | 25 mm |
Kannan korkeus (k1) | 6,4 mm |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 17 |
Standardit | DIN 933 |
Materiaali | Haponkestävä teräs A4 |
Lujuusluokka | 80 |
Pinnoite | Pinnoittamaton |