Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kuusioruuvi, täyskierre ISO 4017, haponkestävä teräs A4-50 ja A4-70, pinnoittamaton

ISO 4017, haponk. A4-50, A4-70, pinnoit.
KUUSIORUUVI ISO 4017 A4/70 AV16 M10X35

Tuotenro 009191035
EAN 4038898479482

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Huomautus

ISO 4017 korvaa DIN 933:n | Jonkin verran yhteensopivuutta on | Nimelliskokoa on laajennettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväli muutettu). Lujuus A4-70 nimelliskokoon M24 asti | Nimelliskoosta M27 alkaen lujuus A4-50

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1)

M10

Pituus (l1)

35 mm

Kannan korkeus (k1)

6,4 mm

Ulkoinen vääntiö / kanta (s1)

AV 16

Standardit

ISO 4017

Materiaali

Haponkestävä teräs A4

Lujuusluokka

70

Pinnoite

Pinnoittamaton

Pään/kannan tyyppi

Kuusiokanta

Kannan/vääntiön malli

Ulkoinen kuusio

Kierteen tyyppi

Metrinen kierre

Kierteen muoto

Metrinen standardikierre

Kierteen malli

Täyskierre

Tuoteluokka

A

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot