Kaksipäinen HSCO-poranterä WN, tyyppi RN
Kaksipäinen HSCo-poranterä, WN, tyyppi RN
PORANTERÄ HSCO 2-PÄINEN 4,10 MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Hiottu poranterä (poikittaishiottu kärki, tyyppi AC)
Tiedot(X)
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Ruostumaton teräs |
Halkaisija (Ø) | 4,10 mm |
Pituus (l1) | 55 mm |
Terän pituus (l2) | 14 mm |
Varren malli | Lieriö |
Leikkuumateriaali | HSCo |
Kärjen/vääntiön kulma | 135 astetta |
Soveltuu enintään vetolujuudelle | 900 N/mm² |