Lukitusmutteri laipalla, lukitusosa (kokometalli)
EN 1664, teräs 10, sinkitty
LUKITUSMUTTERI LAIPALLA EN1664/10 ZN M16
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
ISO EN 1664 korvaa standardin DIN 6927 | Joitakin rajallisia yhtäläisyyksiä on | Mutterit hienokierteellä sisältyvät standardiin DIN EN 1667 | Mutterin korkeutta muutettu | M10-koon avainväli muutettu 15 mm:stä 16 mm:iin.
Tiedot(X)
![]() | |
Pituuden mittausalue enint. (D) | M16 |
Korkeus (h1) | 18,3 mm |
Laipan halkaisija 1 (dc) | 34,5 mm |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 24 |
Standardit | EN 1664 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 10 |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |