Lukituspussi Abus
Lukituspussi Abus
LUKITUSPUSSI P616 ABUS
Tuotenro 9501006839
EAN 4062856446872
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Lukituspussi Abus on kätevä ja turvallinen tapa säilyttää ja suojata arvokkaita esineitä. Pussiin voidaan asettaa esimerkiksi nosturin ohjain ja sulkea se kätevästi nauhalla sekä lukita turvalukolla. Pussin punainen väri takaa hyvän näkyvyyden, olipa kyseessä työkalu, kone tai laite. Lukituspussi Abus tarjoaa käyttäjälleen helppoutta ja turvallisuutta arvokkaiden tavaroiden säilytykseen.
- Asetetaan esim. nosturin ohjain pussiin ja suljetaan nauhalla sekä lukitaan turvalukolla
- Ei sis. turvalukkoa
- Väri punainen - hyvä näkyvyys
1 vuoden takuu
materiaali- ja valmistusvirheille
Tiedot(X)
Leveys | 160 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 450 mm |
Väri | Punainen |
Materiaali | Polyesteri/propeeni |
Tuotteen paino | 90 g |