Lankavarmistin pyöreä lanka, uraan DIN 9925, ruostumaton teräs A2, akseleille
DIN 9925 ruostumaton teräs A2
LANKAVARMISTIN DIN9925 A2 D22,0
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
DIN 9925 korvaa DIN 7993:n A-mallin. Mitat ja toleranssit ovat DIN 9925 -standardin mukaiset. Koska ruostumattomasta teräksestä valmistettua versiota ei ole säännelty standardeilla, lukkorenkaiden vapautusnopeudelle ei ole yleisesti voimassa olevia arvoja. Ne voivat poiketa DIN 9925 -standardin arvoista.
Tiedot(X)
Soveltuu akseleille | 22 mm |
Soveltuu uran halkaisijalle | 20 mm |
Sisähalkaisija (d1) | 19,7 mm |
Uran/raon leveys (e1) | 3 mm |
Leveys (b1) | 2 mm |
Paksuus (s1) | 2 mm |
Standardit | DIN 9925 |
Muoto/malli | A |
Materiaali | Ruostumaton teräs A2 |
Pinnoite | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |