Lukitussalpa Abus
Lukitussalpa Abus
LUKITUSSALPA H701 ABUS
Tuotenro 9501006838
EAN 4062856446865
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Lukitussalpa Abus tarjoaa luotettavan tavan lukita pääkytkimet ja turvakytkimet, estäen tahattomat käynnistykset ennen kuin kaikki työntekijät ovat poistaneet lukkonsa. Salpaa voidaan käyttää useammalla lukolla, jolloin varmistetaan turvallinen käyttö ja huollon ajaksi. Punainen vinyylipäällyste parantaa näkyvyyttä ja valmistusmateriaali teräs takaa kestävyyden.
- Salvan avulla voidaan lukita pääkytkimet, turvakytkimet ym.
- Käytetään, kun halutaan lukita tietty energialähde useammalla lukolla (max 6 kpl).
- Valmistusmateriaali: Vinyylipäällysteinen teräs
1 vuoden takuu
materiaali- ja valmistusvirheille
Tiedot(X)
Leveys | 45 mm |
Reikien määrä | 6 KPL |
Pituus (kokonaispituus) | 115 mm |