Lukitussalpa muovi Abus
Lukitussalpa muovi Abus
ABUS LUKITUSSALPA MUOVI H770
Tuotenro 9501006978
EAN 4062856470402
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Muovinen lukitussalpa Abus on erityisesti sähköalan tarpeisiin suunniteltu tuote, joka mahdollistaa pääkytkimien ja turvakytkimien lukitsemisen. Salvan avulla voidaan lukita tietty energialähde useammalla lukolla, estäen tahattoman kytkemisen ennen kuin kaikki työntekijät ovat poistaneet lukkonsa. Kun huolto on suoritettu loppuun, viimeinen työntekijä poistaa lukituksensa ja vapauttaa pääkytkimen. Lukitussalpa on punainen, mikä parantaa sen näkyvyyttä. Tuote tarjoaa käyttömukavuutta ja lisää turvallisuutta työympäristössä.
- Erityisesti sähköalan tarpeisiin suunniteltu.
- Salvan avulla voidaan lukita pääkytkimet, turvakytkimet ym.
- Käytetään, kun halutaan lukita tietty energialähde useammalla lukolla (max 6 kpl).
- Tällöin estetään tahaton kytkeminen ennenkuin kaikki työntekijät ovat poistaneet lukkonsa.
- Kun huolto on suoritettu loppuun, viimeinen työntekijä poistaa lukituksensa ja vapauttaa pääkytkimen.
- Ei sis. turvalukkoa.
- Väri punainen - hyvä näkyvyys
1 vuoden takuu
materiaali- ja valmistusvirheille
Tiedot(X)
Leveys | 18 cm |
Reikien määrä | 6 KPL |
Pituus (kokonaispituus) | 4,5 cm |