Lukitustuote ja suojainkaappi
Ei lukittava turvalukitustuote kaappi, seinäas.
LUKITUSTUOTE JA SUOJAINKAAPPI
Tuotenro 0978939058
EAN 4058794519730
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tämä turvalukituskaappi tarjoaa tehokasta ja kätevää säilytystilaa turvalukitus- ja suojaintuotteille. Sen koko 175 x 700 x 500 mm mahdollistaa monipuolisen sijoittelun eri kohteissa. Kaapin taustalevyssä on metallinen reikälevy, johon voi helposti kiinnittää esimerkiksi ripustinpiikit, jolloin säilytys on entistä järjestelmällisempää ja näppärämpää. Tämä turvalukitustuote kaappi on ihanteellinen ratkaisu turvalliselle ja käytännölliselle säilytykselle.
- Koko: 175 X 700 X 500mm
- Kaapin taustalevynä metallinen reikälevy johon voi kiinnittää esimerkiksi ripustinpiikit
- Soveltuu turvalukitus- ja suojaintuotteiden säilyttämiseen
Tiedot(X)
Väri | Keltainen |
Leveys | 500 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 175 mm |
Korkeus | 700 mm |
Tuotteen paino | 2900 g |
Materiaali | Metalli |