Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980 mukainen, haponkestävä teräs A4, tinattu (SN)
DIN 980 V mukainen, haponk. teräs A4, tinattu
Tuotenro 0397026
EAN 4047376773981
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kun ruuvi ja mutteri liitetään toisiinsa, ruuvin kierre kiristyy kierteen nousun ja mutterin halkaisijan kaventuessa
- Mutteria voidaan käyttää seuraavissa lämpötiloissa: –70 °C...+250 °C
DIN 980 on korvattu standardilla ISO 7042. Joitakin rajoitettuja yhtäläisyyksiä on (kierteet M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 ja M39 poistettu | mutterikorkeutta muutettu | M10:n, M12:n ja M14:n avainväli muutettu 16, 18 ja 21 mm:iin | hienokierre sisällytettiin ISO 10513:een | ISO 7042 lujuusluokille 5, 8, 10 ja 12).
Tiedot(X)
![]() | |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (D) | M6 |
Korkeus (m1) | 5 mm |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 10 |
Standardit | Samankaltainen kuin 980 |
Materiaali | Haponkestävä teräs A4 |
Pinta/pinnoite | Tinattu |
Lukitusosan toimintaperiaate | Kokometallinen lukkomutteri |
Lukitustyyppi/-toiminto | Lukitus löystymistä vastaan |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |