Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980 mukainen, teräs 8, kuparoitu

DIN 980 V mukainen, teräs 8, kuparoitu
PAKOPUTKENMUTTERI DIN 980 M10

Tuotenro 036910 149

EAN 4056808807484

-
Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980 mukainen, teräs 8, kuparoitu

Tuotenro 036910 149

-
Määrä
P-koko:
x 500 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Huomautus

DIN 980 on korvattu standardilla ISO 7042. Joitakin rajoitettuja yhtäläisyyksiä on (kierteet M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 ja M39 poistettu | mutterikorkeutta muutettu | M10:n, M12:n ja M14:n avainväli muutettu 16, 18 ja 21 mm:iin | hienokierre sisällytettiin ISO 10513:een | ISO 7042 lujuusluokille 5, 8, 10 ja 12).

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (D)

M10

Korkeus (m1)

10 mm

Ulkoinen vääntiö / kanta (s1)

AV 14

Standardit

Samankaltainen kuin 980

Materiaali

Teräs

Lujuusluokka

8

Pinta/pinnoite

Kuparoitu

Lukitusosan toimintaperiaate

Kokometallinen lukkomutteri

Lukitustyyppi/-toiminto

Lukitus löystymistä vastaan

Kierteen tyyppi

Metrinen kierre

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot