Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 10, paksukalvopassivointi (VZD)
DIN 980 V, teräs 10, sinkitty, paksukalvopassiv.
LUKKOMUTTERI 980/10 ZN M12
Tuotenro 0369412
EAN 4058794213416
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kiinnitystarvikkeet, joissa on sinkitty kromi (VI) -vapaa paksukalvopassivointi (VZD), tarjoavat kestävän vaihtoehdon kromia (VI) sisältäville pinnoitteille. Pinnoite sisältää sinkkikerroksen, jossa on kromi (III) -pohjainen passivointi.
Etuja:
- Kromi VI -vapaa vaihtoehto A2C:lle tai A3C:lle
- Lämmönkestävyys jopa 120 °C
- Tasainen pinnoitteen jakautuminen
DIN 980 on korvattu standardilla ISO 7042. Joitakin rajoitettuja yhtäläisyyksiä on (kierteet M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 ja M39 poistettu | mutterikorkeutta muutettu | M10:n, M12:n ja M14:n avainväli muutettu 16, 18 ja 21 mm:iin | hienokierre sisällytetty ISO 10513:een | ISO 7042 lujuusluokille 5, 8, 10 ja 12).
Tiedot(X)
![]() | |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (D) | M12 |
Korkeus (m1) | 12 mm |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 19 |
Standardit | DIN 980 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 10 |
Pinta/pinnoite | Sinkitty, paksukalvopassivointi |
Lukitusosan toimintaperiaate | Kokometallinen lukkomutteri |
Lukitustyyppi/-toiminto | Lukitus löystymistä vastaan |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Kierteenmuoto | Metrinen standardikierre |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |