Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K)
LUKKOMUTTERI 980/8 ZN VM4
Tuotenro 03694
EAN 4053479727097
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kun ruuvi ja mutteri liitetään toisiinsa, ruuvin kierre kiristyy kierteen nousun ja mutterin halkaisijan kaventuessa
- Mutteria voidaan käyttää seuraavissa lämpötiloissa: –70 °C...+300 °C
DIN 980 on korvattu ISO 7042:llä. Joitakin rajoitettuja yhtäläisyyksiä on (kierteet M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 ja M39 poistettu | mutterikorkeutta muutettu | M10:n, M12:n ja M14:n avainväli muutettu 16, 18 ja 21 mm:iin | hienokierre sisällytettiin ISO 10513:een | ISO 7042 lujuusluokille 5, 8, 10 ja 12).
Tiedot(X)
![]() | |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (D) | M4 |
Korkeus (m1) | 4,2 mm |
Ulkoinen vääntiö, kanta (s1) | AV 7 |
Standardit | DIN 980 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 8 |
Pinta, pinnoite | Sinkitty |
Lukitusosan toimintaperiaate | Kokometallinen lukkomutteri |
Lukitustyyppi/-toiminto | Lukitus löystymistä vastaan |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |