Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, teräs 10, sinkitty, sinipassivoitu (A2K)

ISO 7042, teräs 10, sinkitty
LUKKOMUTTERI ISO 7042/10 ZN M8

Tuotenro 03690508

EAN 4053479792880

-
Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, teräs 10, sinkitty, sinipassivoitu (A2K)

Tuotenro 03690508

-
Määrä
P-koko:
x 100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Huomautus

ISO 7042 korvaa standardin DIN 980, DIN 6925 | Joitakin rajoitettuja yhtäläisyyksiä on | Kierteet M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 ja M39 poistettu | Mutterikorkeutta muutettu | M10:n, M12:n ja M14:n avainväli muutettu 16, 18 ja 21 mm:iin | Hienokierre sisällytettiin ISO 10513:een | ISO 7042 lujuusluokille 5, 8, 10 ja 12.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (D)

M8

Korkeus (m1)

8 mm

Ulkoinen vääntiö / kanta (s1)

AV 13

Standardit

ISO 7042

Materiaali

Teräs

Lujuusluokka

10

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Lukitusosan toimintaperiaate

Kokometallinen lukkomutteri

Lukitustyyppi/-toiminto

Lukitus löystymistä vastaan

Kierteen tyyppi

Metrinen kierre

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot