Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, teräs 8, sinkitty, paksukalvopassivoitu (VZD)

ISO 7042, teräs 8, sinkitty, paksukalvopass.

Tuotenro 03690924

EAN 4059609387742

-
Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, teräs 8, sinkitty, paksukalvopassivoitu (VZD)

Tuotenro 03690924

-
Määrä
P-koko:
x 50 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kiinnitystarvikkeet, joissa on sinkitty kromi (VI) -vapaa paksukalvopassivointi (VZD), tarjoavat kestävän vaihtoehdon tarvikkeille, joissa on kromi (VI) -pinnoite. Pinnoite sisältää sinkkikerroksen, jossa on kromi (III) -pohjainen passivointi.



Etuja:



  • Kromi VI -vapaa vaihtoehto A2C:lle tai A3C:lle

  • Lämmönkestävyys jopa 120 °C

  • Tasainen pinnoitteen jakautuminen
Huomautus

ISO 7042 korvaa standardin DIN 980, DIN 6925 | Joitakin rajoitettuja yhtäläisyyksiä on | Kierteet M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 ja M39 poistettu | Mutterikorkeutta muutettu | M10:n, M12:n ja M14:n avainväli muutettu 16, 18 ja 21 mm:iin | Hienokierre sisällytetty ISO 10513:een | ISO 7042 koskee lujuusluokkia 5, 8, 10 ja 12.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (D)

M24

Korkeus (m1)

23,90 mm

Ulkoinen vääntiö / kanta (s1)

AV 36

Standardit

ISO 7042

Materiaali

Teräs

Lujuusluokka

8

Pinta/pinnoite

Sinkitty, paksukalvopassivointi

Lukitusosan toimintaperiaate

Kokometallinen lukkomutteri

Lukitustyyppi/-toiminto

Lukitus löystymistä vastaan

Kierteen tyyppi

Metrinen kierre

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot