Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli), hienokierre

DIN 980 V, teräs I10I, sink. paksukalvopass hienok
LUKKOMUTTERI 980/10 ZNC M20X1,5

Tuotenro 036942015
EAN 4058794213508

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

DIN 980, sinkitty teräs 10, paksukalvopassivointi (VZD)

Kiinnitystarvikkeet, joissa on sinkitty kromi (VI) -vapaa paksukalvopassivointi (VZD), tarjoavat kestävän vaihtoehdon tarvikkeille, joissa on kromi (VI) -pinnoite. Pinnoite sisältää sinkkikerroksen, jossa on kromipohjainen (III) passivointi.



Etuja:



  • Kromi VI-vapaa vaihtoehto A2C:lle tai A3C:lle

  • Lämpökapasiteetti jopa 120 °C

  • Tasainen pinnoitteen jakautuminen
Huomautus

DIN 980 on korvattu ISO 7042:llä. Joitakin rajoitettuja yhtäläisyyksiä on (kierteet M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 ja M39 poistettu | mutterikorkeutta muutettu | M10:n, M12:n ja M14:n avainväli muutettu 16, 18 ja 21 mm:iin | hienokierre sisällytetty ISO 10513:een | ISO 7042 lujuusluokille 5, 8, 10 ja 12).

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija x nousu (D)

M20 x 1,5

Korkeus (m1)

20 mm

Ulkoinen vääntiö / kanta (s1)

AV 30

Standardit

DIN 980

Materiaali

Teräs

Lujuusluokka

I10I

Pinta/pinnoite

Sinkitty, paksukalvopassivointi

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Lukitusosan toimintaperiaate

Kokometallinen lukitusmutteri

Lukitustyyppi/-toiminto

Lukitus löystymistä vastaan

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot