Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Lukkoöljy, huoltospray

Huoltospray
LUKKOÖLJY 150 ML

Tuotenro 0893051

EAN 4045989644360

-
Lukkoöljy, huoltospray

Tuotenro 0893051

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Saranoiden, työkalujen ja koneiden liitospäiden voiteluun

Monipuolinen suoja


  • Erinomaiset levittäytymisominaisuudet ja puhdistusteho

  • Voitelee ja suojaa kaikki tarkkuusmekaaniset komponentit

  • Takaa ovi- ja ikkunasaranoiden tasaisen liikkeen

  • Ei vaurioita herkkiä osia

  • Sopii myös aseöljyksi


Tehokas suoja kulumista vastaan


  • Ehkäisee ennenaikaista kulumista ja iskuporanterien juuttumista koneiden kiinnityksiin

  • Kulumiselta suojaavat tehokkaat lisäaineet vähentävät merkittävästi kitkaa

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.

Käyttöalue

Ammattikäyttöön, saranoiden, työkalunpitimien ja työkaluvarsien, koneiden kiinnityksien voiteluun

Ohjeet
  • Ravista purkkia ennen käyttöä

  • Suihkuta osia ja anna vaikuttaa hetken aikaa

  • Käännä purkki käytön jälkeen ylösalaisin ja suihkuta, kunnes suutin on tyhjä.

Sisältö/tilavuus

150 ml

Kemiallinen perusta

Mineraaliöljy

Väri

Vaaleanruskea

Käyttölämpötila vähint./enint.

-15 – 150 °C

Säilyvyysaika tuotannosta

24 Kuukautta

Käyttölämpötila vähint.

-15 °C

Käyttölämpötila enint.

150 °C

Leimahduspiste min.

-26 °C

Silikoni - vapaa

Kyllä

Happo-vapaa

Kyllä

Hartsi - vapaa

Kyllä

AOX-vapaa

Kyllä

VOC-pitoisuus (CH)

50,72 %

Kinemaattinen perusöljyn viskositeetti

29,5 cSt

Perusöljyn viskositeetin edellytykset

40 °C lämpötilassa

Tuotepakkaus

Aerosolipurkki

Sisällön paino

107 g

Säilyvyysaika, edellytykset

20°C lämpötilassa

Sopivat käsineet:
 
Tuote
Kuvaus
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 6
Täyspinnoitetut vinyylisuojakäsineet puuvillajerseyvuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 6
Kemikaalisuojakäsine, kloropreeni (neopreeni)
Kemikaalisuojakäsine, kloropreeni (neopreeni)
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 4
Kestävä malli
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 3
Vedenpitävä, elintarvikekäyttöön soveltuva kertakäyttökäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 3
Ainutlaatuisen näppyläkuvioinnin ansiosta erinomainen otepito.
Kertakäyttöinen nitriilikäsine Grip Comfort
Kertakäyttöinen nitriilikäsine Grip Comfort
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 4
Erittäin kestävät kertakäyttökäsineet, jossa on erinomainen otepito erityisen näppyläpinnan ansiosta ja sisäpuolen puuvillavuori takaa maksimaalisen käyttömukavuuden
Kertakäyttökäsine, nitriili, erittäin vahva, tyyppi A
Kertakäyttökäsine, nitriili, erittäin vahva, tyyppi A
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 5
Kestävät ja vahvat kertakäyttökäsineet, jotka antavat erinomaisen suojan kemikaaleja vastaan
Läpäisevyys kuvaa sitä, miten kemikaali kulkee suojakäsinemateriaalin läpi molekyylitasolla. Läpäisyaika on se aika, joka kuluu kemikaalin ensikosketuksesta siihen, kun se on läpäissyt käsinemateriaalin.
Mitattu läpäisyaika
Läpäisevyystaso
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Tärkeää tietoa:

Tieto perustuu kokemukseen ja laboratorio-olosuhteisiin, ja se on vain ohjeellinen. Käsineen todellinen soveltuvuus määräytyy sen yksilöllisten käyttöolosuhteiden mukaan, ja se on vahvistettava sopivalla testillä käyttöolosuhteissa. Koska erilaisia materiaaleja ja kemikaaleja on paljon, soveltumattomuuden tai käyttöongelmien mahdollisuutta ei voi poissulkea yksittäistapauksissa. Ohjeistamme sinua mielellämme ihanteellisista ratkaisuista.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot