Lukkorengas akselille, malli SW
Lukkorengas akselille, pinnoittamaton teräs
LUKKORENGAS SW-D30,0
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Soveltuu akseleille | 30 mm |
Soveltuu uran halkaisijalle | 29 mm |
Sisähalkaisija (d1) | 28,5 mm |
Leveys (b1) | 2,3 mm |
Paksuus (s1) | 1,5 mm |
Standardit | WN 490 |
Muoto/malli | SW |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |