Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Lumiharja

Lumiharja, pitkä varsi, jääraappa
LUMIHARJA 770 MM

Tuotenro 0891350116
EAN 6423800055690
-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Poista tehokkaasti lumi ja jää pitkävartisella ja käännettävällä jääraapalla. Helppo ja nopea tapa pitää autosi ikkunat puhtaina talvella.

Lumiharja jääraapalla on tehokas työkalu lumen ja jään poistoon auton ikkunoilta ja pinnoilta. Pitkä varsi mahdollistaa helpon käsittelyn myös korkeammilta pinnoilta, ja käännettävä jääraappa tekee siitä monipuolisen ja kätevän työkalun erilaisiin tilanteisiin. Lumiharjan ergonominen muotoilu takaa käyttömukavuuden ja turvallisuuden, olit sitten työskentelemässä auton katolla tai ikkunoiden vierellä. Tämä lumiharja jääraapalla on luotettava kumppani talven haasteisiin, joka tekee lumen ja jään poistamisesta helpompaa ja nopeampaa.



  • Lumen ja jään poistoon

  • Pitkä varsi, käännettävällä jääraapalla
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Pituus (kokonaispituus)

740 mm

Harjasten pituus

110 mm

Materiaali, pitkä kahva

Muovi

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot