Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Lyijy-/grafiittitäyttökärjet merkkauskynään iskunkestävässä makasiinikotelossa

Grafiittitäyttökärjet merkkauskynään kotelossa
MERKKAUSKYNÄN LYIJYTÄYTE STANDARDI 2,8MM

Tuotenro 0967911210

EAN 4056807632049

-
Lyijy-/grafiittitäyttökärjet merkkauskynään iskunkestävässä makasiinikotelossa

Tuotenro 0967911210

-
Määrä
P-koko:
x 12 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Yleiskäyttöön kaikille pinnoille
  • Kovuus 2B

  • Voidaan pyyhkiä pois sileistä pinnoista märällä liinalla

  • Iskunkestävä makasiinikotelo takaa turvallisen kuljetuksen ja nopean käyttöön oton
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Tarttuu lähes kaikkiin pintoihin, kuten automaaliin, tiileen, laattoihin, puuhun, lasiin, kumiin, autonrenkaisiin, keramiikkaan, betoniin, metalliin ja muoviin.

Pituus (kokonaispituus)

100 mm

Halkaisija

2,8 mm

Viivan leveys

1 mm

Viivan leveys vähint./enint.

0,5-2,8 mm

Väri

Harmaa

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Merkkauskynä kotelolla, integroitu teroitin ja vyöpidike

MERKKAUSKYNÄ LYIJYTÄYTTEELLÄ

Merkkauskynä yleiskäyttöön
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot