Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Lyijytön koritinan pohjustuspasta

Koritinan pohjustuspasta, lyijytön
KORITINANPOHJUS PASTA LYIJYTÖN

Tuotenro 098290

EAN 4045989916061

-
Lyijytön koritinan pohjustuspasta

Tuotenro 098290
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
Lyijytön, korkealaatuinen S-Sn97Cu3-pohjustuspasta koritinalle. DIN EN 29454-1 mukainen juoksute.
  • Sulamislämpötila: 230–250 °C

  • Vastaa Euroopan parlamentin direktiivin 2000/53/EY määräyksiä ja saksalaista käytettyjä ajoneuvoja koskevaa lakia

  • Tinapitoisuus 60–70 %, lyijytön
Käyttöalue

Lyijytön, korkealaatuinen S-Sn97Cu3-pohjustuspasta koritinalle. DIN EN 29454-1 mukainen juoksute. Soveltuu erinomaisesti pehmytjuotoksiin, tinaukseen ja esitinaukseen henkilöautojen, kuorma-autojen, maatalous- ja rakennuskoneiden korikorjauksissa.

Ohjeet

Korjattavan alueen on oltava paljas metallipinta, jossa ei ole ruostetta eikä rasvaa ennen levitystä. Levitä ohut kerros pastaa ja kuumenna liekillä. Pyyhi sitten juotoskohta puhtaalla, nukkaamattomalla liinalla.

Sisällön paino

1 kg

Materiaalimerkintä

S-Sn97Cu3

Haju/tuoksu

Tuotteelle ominainen

Väri

Vaaleanharmaa

Sulamislämpötila enint.

250 °C

Sulamislämpötila vähint.

230 °C

Juotoksen Sn-koostumus (paino-%)

65 %

pH-arvo

Hapan

pH-arvo, edellytykset

20 °C lämpötilassa

Lyijy-vapaa

Kyllä

Kiehumispiste

100 °C

EN-standardi

29454-1

Sopivat käsineet:
 
Tuote
Kuvaus
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 6
Täyspinnoitetut vinyylisuojakäsineet puuvillajerseyvuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 6
Kemikaalisuojakäsine, kloropreeni (neopreeni)
Kemikaalisuojakäsine, kloropreeni (neopreeni)
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 6
Kestävä malli
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 6
Vedenpitävä, elintarvikekäyttöön soveltuva kertakäyttökäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 6
Ainutlaatuisen näppyläkuvioinnin ansiosta erinomainen otepito.
Kertakäyttöinen nitriilikäsine Grip Comfort
Kertakäyttöinen nitriilikäsine Grip Comfort
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 6
Erittäin kestävät kertakäyttökäsineet, jossa on erinomainen otepito erityisen näppyläpinnan ansiosta ja sisäpuolen puuvillavuori takaa maksimaalisen käyttömukavuuden
Kertakäyttökäsine, nitriili, erittäin vahva, tyyppi A
Kertakäyttökäsine, nitriili, erittäin vahva, tyyppi A
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 6
Kestävät ja vahvat kertakäyttökäsineet, jotka antavat erinomaisen suojan kemikaaleja vastaan
Läpäisevyys kuvaa sitä, miten kemikaali kulkee suojakäsinemateriaalin läpi molekyylitasolla. Läpäisyaika on se aika, joka kuluu kemikaalin ensikosketuksesta siihen, kun se on läpäissyt käsinemateriaalin.
Mitattu läpäisyaika
Läpäisevyystaso
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Tärkeää tietoa:

Tieto perustuu kokemukseen ja laboratorio-olosuhteisiin, ja se on vain ohjeellinen. Käsineen todellinen soveltuvuus määräytyy sen yksilöllisten käyttöolosuhteiden mukaan, ja se on vahvistettava sopivalla testillä käyttöolosuhteissa. Koska erilaisia materiaaleja ja kemikaaleja on paljon, soveltumattomuuden tai käyttöongelmien mahdollisuutta ei voi poissulkea yksittäistapauksissa. Ohjeistamme sinua mielellämme ihanteellisista ratkaisuista.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot