Lyöntiankkuri W-ED/A4
Lyöntiankkuri W-ED/A4, haponkestävä teräs A4
W-ED/A4 LYÖNTIANKKURI A4 M16
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Pieni porareiän syvyys
- Suuri kuormitettavuus
- Silmämääräinen asetusten tarkistus ja käsien suojaus asennettaessa lyöntiankkurituurnalla, jossa on käsisuojus
- Mekaaninen asennustyökalu helpottaa ja nopeuttaa asennusta
- Välittömästi kuormitettavissa - ei odottelua
- Kiinnitetty kappale on helppo irrottaa milloin tahansa
- Kiinnitettävän kappaleen voi ankkuroida ruuvilla tai kierretangolla
- Ei vaadi vääntömomentin käyttöä
- Poraussyvyyden rajoitin ja lyöntituurna nopeuttavat asennustyötä. Sopivan kokoiset porareiät tekevät asennuksesta entistä varmemman
- ETA-02/0044 yksittäinen kiinnitys, optio 7, halkeilematon betoni
- ETA-05/0120 sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin, halkeilematon ja halkeillut betoni, M6-M16
- Palonkestävyys: F30, F60, F90 ja F120; palonaltistus DIN 4102-2:1977-09 -standardin mukaisesti (yhtenäinen lämpötilakäyrä)
- Palonkestävyys: R30, R60, R90 ja R120; TR020 (sisältyy hyväksyntään ETA-05/0120)
W-ED/S, lyöntiankkuri, katso [13.1]
- ETA-02/0044 yksittäinen kiinnitys, optio 7, halkeilematon betoni
- ETA-05/0120 sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin, halkeilematon ja halkeillut betoni, M6-M16
- Palonkestävyys: F30, F60, F90 ja F120; palonaltistus DIN 4102-2:1977-09 -standardin mukaisesti (yhtenäinen lämpötilakäyrä)
- Palonkestävyys: R30, R60, R90 ja R120; TR020 (sisältyy hyväksyntään ETA-05/0120)
Tiedot(X)
- Yksittäinen kiinnitys: Tavallinen betoni C20/25-C50/60 (halkeilematon betoni)
- Sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin: Ei-kantavien rakenteiden ankkurointi (M6-M16, halkeillut ja halkeilematon betoni)
- Soveltuu kierretankojen, metallirakenteiden, metalliprofiilien, ristikoiden, kaapelihyllyjen, putkien, asennuskiskojen jne. asennukseen
- Voidaan käyttää betonissa < C20/25 ja paineenkestävässä luonnonkivessä (ilman hyväksyntää)
- Tyyppiä W-ED/A4 (haponkestävä teräs A4) voidaan käyttää kuivissa sisätiloissa, ulkotiloissa (myös teollisissa ympäristöissä ja meren rannikkoalueilla) tai kosteissa tiloissa, jos olosuhteet eivät ole erityisen ankarat
- Tyyppiä W-ED/HCR (erittäin korroosionkestävä HCR-teräs) voi käyttää paikoissa, joissa on erittäin suuri korroosion riski (esim. uimahalleissa, tietunneleissa, huonosti ilmastoiduissa pysäköintitaloissa, merivedessä olevissa osissa tai meren rannikkoalueilla)
Ankkurin/tulpan halkaisija | 16 mm |
Ankkurin pituus (L H) | 65 mm |
Vaadittu ruuvaussyvyys vähint./enint. | 18-23 mm |
Materiaali | Haponkestävä teräs A4 |
Poranterän koko, nimellishalkaisija (d 0) | 20 mm |
Porareiän syvyys (h 0) | 65 mm |
Tehollinen ankkurointisyvyys (h ef) | 65 mm |
Vääntömomentti ankkuroitaessa (T inst) | 60 Nm |
Reiän koko kiinnitettävässä materiaalissa (d f) | 18 mm |
Hyväksyntä | ETA-02/0044 |
Suorituskykytiedot | |||||||||
Ankkurin halkaisija (mm) | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |||
Sallittu sentrinen vetokuorma1) yksittäisessä ankkurissa ilman reunaetäisyyden vaikutusta | Vetovyöhyke (halkeillut betoni C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nadm (kN) = C20/252) | 3,3 | 3,3 | 3,6 | 6,1 | 8,5 | 12,6 | 17,2 |
Sallittu leikkauskuorma1) yksittäisessä ankkurissa ilman reunaetäisyyden vaikutusta | Puristusvyöhyke (halkeilematon betoni C20/252), c ≥ 10 hef) | Vadm (kN) = C20/252) | 3,2 | 4,6 | 6,0 | 11,9 | 19,2 | 30,7 | |
Sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin betoniin 3) | Fadm (kN) ≥ C20/25 | 1,2 | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 2,4 | - | - | |
Sallittu taivutusmomentti | Madm (A4-70) (Nm) | 5,0 | 11,9 | 23,8 | 42,1 | 106,7 | 207,9 | ||
Madm (A4-80) (Nm) | 6,4 | 16,1 | 32,2 | 56,4 | 142,9 | 278,7 | |||
Sallittu kuorma paloaltistuksesssa 3) (Tekninen raportti TR 020) Keskinäiset ja reunaetäisyydet, ks. eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-05/0121 | R30; Fadm (kN) | 0,8 | 0,9 | 1,5 | 1,5 | - | - | ||
R60; Fadm (kN) | 0,8 | 0,9 | 1,5 | 1,5 | - | - | |||
R90; Fadm (kN) | 0,4 | 0,9 | 1,5 | 1,5 | - | - | |||
R120; Fadm (kN) | 0,2 | 0,4 | 1,0 | 1,2 | - | - | |||
Paloluokka4) | F30 (kN) | 1,7 | 1,7 | 3,0 | 4,7 | 6,9 | 12,5 | 18,0 | |
F60 (kN) | 0,7 | 0,7 | 1,5 | 2,4 | 3,5 | 5,6 | 8,5 | ||
F90 (kN) | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 1,3 | 1,8 | 3,5 | 5,5 | ||
F120 (kN) | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 1,0 | 1,4 | 2,5 | 4,4 | ||
1) Hyväksynnässä määritettyjen vastusten osavarmuuskertoimet sekä vaikutusten osavarmuuskerroin γF = 1,4 on otettu huomioon. Katso eurooppalaisen teknisen hyväksyntäohjeen (ETAG) liitteestä C tietoja veto- ja leikkauskuormien yhdistämisestä, reunaetäisyyden vaikutuksesta ja ankkuriryhmistä. 2) Betonissa on normaali vahvistus. Suuremmat arvot ovat mahdollisia suuremmille betonin puristuslujuuksille. 3) Sallitut kuormat on määritetty ilman keskinäisen ja reunaetäisyyden vaikutusta. 4) Paloluokka: Lyöntiankkuri W-ED/A4 yhdessä haponkestävästä A4-teräksestä valmistettujen ruuvien kanssa. |
Asennusparametrit betonissa | ||||||||
Ankkurin koko (mm) | M5x251) | M6x25 | M6x30 | M8x25 | M8x30 | M8x40 | M10x25 | |
Kiinnitysalustan paksuus, vakio | hmin,2 (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Tyypillinen ankkureiden keskinäinen etäisyys ei-kantavassa rakenteessa halkeilemattomassa betonissa / sarjakiinnitykset | scr, N/scr | 75/- | -/75 | 90/130 | -/75 | 90/80 | 120/210 | -/75 |
Tyypillinen ankkureiden reunaetäisyys ei-kantavassa rakenteessa halkeilemattomassa betonissa / sarjakiinnitykset | ccr, N/ccr | 3)/- | -/3) | 3)/3) | -/3) | 3)/3) | 3)/105 | -/3) |
Keskinäinen etäisyys vähintään | smin (mm) | 60 | 30 | 55 | 50 | 60 | 80 | 60 |
Reunaetäisyys vähintään | cmin (mm) | 95 | 60 | 95 | 100 | 95 | 95 | 100 |
Kiinnitys-/ankkurointialustan paksuus vähint. | hmin,1 (mm) | - | 80 | - | 80 | - | - | 80 |
Keskinäinen etäisyys vähintään | smin (mm) | - | 30 | - | 70 | - | - | 70 |
Reunaetäisyys vähintään | cmin (mm) | - | 60 | - | 100 | - | - | 100 |
Tehollinen ankkurointisyvyys | hef (mm) | 25 | 25 | 30 | 25 | 30 | 40 | 25 |
Poran nimellishalkaisija | d0 (mm) | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 |
Porareiän halkaisija | dcut ≤ (mm) | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 10,45 | 10,45 | 10,45 | 12,5 |
Porareiän syvyys | h0 = (mm) | 25 | 25 | 30 | 25 | 30 | 40 | 25 |
Reiän koko kiinnitettävässä materiaalissa | df ≤ (mm) | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 12 |
Kierteen syvyys (suurin asennussyvyys) | Lth (mm) | 10 | 12 | 13 | 12 | 13 | 20 | 12 |
Pienin asennussyvyys | Lsdmin ≤ (mm) | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |
Momentti ankkuria asennettaessa | Tinst ≤ (Nm) | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 15 |
1) Ilman hyväksyntää 2) Poranterä ei saa osua jänneraudoitukseen 3) Ei ratkaiseva, koska vähimmäisarvo on korkeampi. |
Asennusparametrit betonissa | |||||||
Ankkurin koko (mm) | M10x30 | M10x40 | M12x25 | M12x50 | M16x65 | M20x80 | |
Komponentin vakiopaksuus | hmin,2 (mm) | 120 | 120 | 100 | 130 | 160 | 200 |
Tyypillinen halkeilemattoman betonin / ankkureiden keskinäinen etäisyys ei-kantavassa rakenteessa | scr, N/scr | 3)/230 | 120/170 | -/- | 150/170 | 195/400 | 240/- |
Tyypillinen halkeilemattoman betonin / ankkureiden reunaetäisyys ei-kantavassa rakenteessa | ccr, N/ccr | 3)/115 | 3)/3) | -/3) | 3)/3) | 3)/200 | 3)/- |
Keskinäinen etäisyys vähintään | smin (mm) | 100 | 100 | 100 | 120 | 150 | 160 |
Reunaetäisyys vähintään | cmin (mm) | 115 | 135 | 110 | 165 | 200 | 260 |
Kiinnitys-/ankkurointialustan paksuus vähint. | hmin,1 (mm) | - | - | 80 | - | - | - |
Keskinäinen etäisyys vähintään | smin (mm) | - | - | 100 | - | - | - |
Reunaetäisyys vähintään | cmin (mm) | - | - | 130 | - | - | - |
Tehollinen ankkurointisyvyys | hef (mm) | 30 | 40 | 25 | 50 | 65 | 80 |
Poran nimellishalkaisija | d0 (mm) | 12 | 12 | 15 | 15 | 20 | 25 |
Porareiän halkaisija | dcut ≤ (mm) | 12,5 | 12,5 | 15,5 | 15,5 | 20,55 | 25,55 |
Porareiän syvyys | h0 = (mm) | 30 | 40 | 25 | 50 | 65 | 80 |
Reiän koko kiinnitettävässä materiaalissa | df ≤ (mm) | 12 | 12 | 14 | 14 | 18 | 22 |
Kierteen syvyys (suurin asennussyvyys) | Lth (mm) | 12 | 15 | 12 | 18 | 23 | 34 |
Pienin asennussyvyys | Lsdmin ≤ (mm) | 10 | 11 | 12 | 13 | 18 | 22 |
Momentti ankkuria asennettaessa | Tinst ≤ (Nm) | 15 | 15 | 35 | 35 | 60 | 120 |
1) Ilman hyväksyntää 2) Poranterä ei saa osua jänneraudoitukseen 3) Ei ratkaiseva, koska vähimmäisarvo on korkeampi. |
Asennusparametrit | ||||||||
M6 | M8x30 | M8x40 | M10 | M12 | M16 | M20 | ||
Keskinäinen etäisyys vähintään | smin (mm) | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 160 |
Reunaetäisyys vähintään | cmin (mm) | 80 | 95 | 95 | 135 | 165 | 200 | 260 |
Kiinnitys-/ankkurointialustan paksuus vähint. | hmin (mm) | 100 | 100 | 100 | 130 | 140 | 160 | 250 |
Tehollinen ankkurointisyvyys | hef (mm) | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 65 | 80 |
Poran nimellishalkaisija | d0 (mm) | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | |
Porareiän halkaisija | dcut ≤ (mm) | 8,45 | 10,45 | 12,45 | 15,5 | 20,55 | 25,55 | |
Porareiän syvyys | h0 = (mm) | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 65 | 80 |
Reiän koko kiinnitettävässä materiaalissa | df ≤ (mm) | 7 | 9 | 12 | 14 | 18 | 22 | |
Kierteen syvyys (suurin asennussyvyys) | Lth (mm) | 13 | 13 | 20 | 15 | 18 | 23 | 34 |
Pienin asennussyvyys | Lsdmin (mm) | 7 | 9 | 11 | 13 | 18 | 22 | |
Momentti ankkuria asennettaessa | Tinst = (Nm) | 4 | 8 | 15 | 35 | 60 | 120 |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!